※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マクセル
マクセルの 両面テープ
マクセルの 両面テープ一般用途用
紙両面テープ No.5475
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(30巻)
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
注文コード
75072566
品番
No.5475
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
テープ幅・テープ長さ・内容量
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
初期接着力と低温性の良い合成樹脂系接着剤を塗布した不織布基材の両面テープです。
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.14
基材
不織布
主な用途
仮止め用、粗面用、端末止め
用途
皮製品の縫製時仮止め用、粗面接着用、パイプ保温カバーの端末止め
粘着剤
合成樹脂系粘着材
タック(ボールNo.)
20
保持力(分)
40℃/落下360
主なワーク
パーツ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75072566
No.5475
85389509
No.5472
紙両面テープ No.5472
マクセル
1ケース(30巻)
¥
52,980
税込
¥
58,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)