※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マクセル
マクセルの 両面テープ
マクセルの 両面テープ一般用途用
紙両面テープ No.5477
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(112巻)
注文コード
75072575
品番
No.5477
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
不織布を基材としてその両方に接着性、耐久性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
テープ幅(mm)
10
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.12
基材
不織布
粘着剤
合成樹脂系粘着材
主な用途
掲示用
用途
ネームプレート・説明板等の固定用、農業ハウスフイルムの繋ぎ
タック(ボールNo.)
15
保持力(ズレmm)
40℃/1.0
主なワーク
大面材、パーツ
再生材使用
使用