※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マクセル
マクセルの 両面テープ
マクセルの 両面テープ一般用途用
紙両面テープ No.5480
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1ケース(80巻)
注文コード
75072627
品番
No.5480
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
不織布を基材としてその両方に初期接着の高い合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
テープ幅(mm)
10
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.12
基材
不織布
主な用途
一般用
用途
ダンボールスプライス用、各種スプライス用、一般用
タック(ボールNo.)
16
保持力(分)
40℃/落下800
主なワーク
パーツ
再生材使用
使用