※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

紙両面テープ No.5480

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(60巻) 注文コード 75072654 品番 No.5480
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

不織布を基材としてその両方に初期接着の高い合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。

テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.12 基材不織布 主な用途一般用 用途ダンボールスプライス用、各種スプライス用、一般用 タック(ボールNo.)16 保持力(分)40℃/落下800 主なワークパーツ 再生材使用使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする