※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マクセル
マクセルの 両面テープ
マクセルの 両面テープ一般用途用
紙両面テープ No.5486
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1ケース(60巻)
注文コード
75072742
品番
No.5486
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
不織布を基材としてその両方に接着性、耐久性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.14
基材
不織布
粘着剤
合成樹脂系粘着材
主な用途
電気・電子用
用途
家電品・コンピュータの端末機器などの固定、建材部品の強力接着
タック(ボールNo.)
12
保持力(ズレmm)
40℃/0.5
主なワーク
大面材、パーツ
再生材使用
使用