※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マクセル
マクセルの 両面テープ
マクセルの 両面テープ一般用途用
紙両面テープ No.5487
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(60巻)
注文コード
75072821
品番
No.5487
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
不織布を基材としてその両方に強粘着タイプのアクリル系粘着剤を塗工した両面粘着テープです。
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.12
基材
不織布
粘着剤
合成樹脂系粘着材
主な用途
掲示用
用途
ネームプレートなどの銘板固定用、コーナー部材の固定用
タック(ボールNo.)
8
保持力(ズレmm)
40℃/0.5
粘着タイプ
強粘着
主なワーク
大面材、パーツ
再生材使用
使用