※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マクセル
マクセルの 両面テープ
マクセルの 両面テープ一般用途用
布両面テープ No.5300
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(48巻)
注文コード
75072855
品番
No.5300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
スフ布を基材とし、その両面に合成ゴム系の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.38
基材
スフ布
主な用途
床材固定用
用途
ニードルパンチ他・展示会カーペット固定用、粗面への両面固定用
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])
54.8[14]
引張強度(N/25mm)
137
保持力(分)
40℃/落下20
再生材使用率(%)
3.6
主なワーク
パーツ
再生材使用
使用