布両面テープ(カーペット用)

(7件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1ケース(48巻) 注文コード 75072891 品番 No.5310
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

1面側の粘着剤が再はく離性に優れているため床面から簡単にはがすことができます。
手で切断可能

グリーン×ホワイト テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.26 基材樹脂クロス 粘着力2.0(1面)、5.9(2面)N/10mm 主な用途床材固定用 用途展示会のカーペット固定用。 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])47.0[12] 引張強度(N/25mm)117.5 保持力(ズレmm)40℃/(1面)0.1、(2面)落下100 再生材使用率(%)4.9 主なワークパーツ 再生材使用使用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:567

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39539123
2024-05-24
用途:
内装業なので床貼りの時に使います
建設業・工事業

一定期間中だけ床材を貼る依頼があった場合、表と裏で粘着率が違うので、しっかり貼れ且つきれいに剥がすことができます。優れものです。

対象商品:
39539123
2023-06-09
用途:
グラフィック取付

接着面が非常に良く使用しやすいです
今後も購入して行きます

対象商品:
39539123
2021-12-14
用途:
パンチカーペットの設置
サービス業

業界におけるパンチカーペットの定番商品で、今までに掛かっていた時間の半分に短縮が可能になりました便利品です。

対象商品:
39539123
2018-11-20
用途:
仮設パンチカーペット敷きに使用
株式会社大塚孔版 様

床に50mm巾の養生テープを貼り、この商品(40mm巾)を貼ると少しズレても
ノリが直接付かないため丁度良かった。

対象商品:
39539123
2017-11-23
用途:
カーペット貼り以外にも大型ポスター貼ったりね♪

床にパンチカーペット貼る以外にも、天然木の壁に
大型ポスターや紙出力の大型横断幕などを貼る時にも
便利に使っております。
20ミリ幅の再剥離両面テープも売られておりますが
これは紙面が強粘ですから、ポスター剥がす時に
テープが壁などに残り難いから、素早い撤収作業が出来ます!

対象商品:
39539123
2017-11-27
用途:
人工芝の設営に利用いたしました。
有限会社エースプランニング 様

扱いやすく、前回は取り外しもしたのですが、大変扱いやすく粘着がしっかりとしていました。

対象商品:
39539123
2017-12-12
用途:
商業施設への期間限定パンチカーペット敷き
その他業種

細めな幅が使用しやすく、弱粘面もはがしやすいので使い勝手はとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする