ゲーミング液晶ディスプレイ23.6型/1920×1080/HDMI、D-Sub、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75072936 品番C24G2/11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

C24G2/11は、最大165Hzのリフレッシュレートと最大応答速度1msの性能を持っており、なめらかな映像が楽しめます。
また、AMD製GPUと同期できるFreeSyncテクノロジー機能を搭載、ティアリングやスタッタリングなどを抑制し途切れのないスムーズな映像を体感できます。
従来よりも深い1500Rの曲面率を持つVAパネルは、映像に包み込まれるような没入感を体感でき、画面の端が見やすくなります。
あらゆる映像美を1ランク上げてくれるHDRエフェクトモードは、圧倒的な映像美をお楽しみいただけます。
曲面+映像美をご体感ください。

付属品スタンド、電源ケーブル、D-subケーブル、HDMIケーブル、Displayportケーブル、Audioケーブル、保証書、CD-ROM、OSD機能説明書 電源(V)100〜240(50/60Hz)1.5A 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)21 最大応答速度(m/sec)1(MPRT) コントラスト比3000:1(Typical)80Million:1(DCR) 解像度(推奨)1920×1080@165Hz-DisplayPort1.21920×1080@144Hz-HDMI1920×1080@60Hz-VGA 視野角178°(H)/178°(V)(CR>10) スピーカーなし 色(本体)ブラック/レッド 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)375.3〜505.3×536.1×227.4(スタンド有) アスペクト比16:9 モニターサイズ23.6インチ パネル駆動方式NanoIPS 最大表示色16.7Million 輝度(cd/m2)250 入力ポートVGA×1、HDMI1.4×2、DisplayPort1.2×1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75072936 C24G2/11 54851836 24G4/11 ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし AOC ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし AOC 1台 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする