No.5320 布両面テープ マクセル 75072995

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

布両面テープ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1ケース(12巻)
テープ幅(mm)100
内容量1ケース(12巻)注文コード75072995品番No.5320
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,590
販売価格(税別)
26,900

ベニヤ、カーペット等の粗面への接着性に優れています。
カーペット固定、ベニア板貼付にお使い下さい。

クリームテープ幅(mm)100テープ長さ(m)15テープ厚さ(mm)0.5基材スフ布粘着力(1面)3.9、(2面)4.7N/10mm主な用途床材固定用引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])54.9[14]引張強度(N/25mm)137.25再生材使用率(%)3.6適合用途粗面主なワークパーツ再生材使用使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37051962
2024-03-15
用途: パンチカーペットの床固定で使用しました
株式会社シマクリエイツ製造業

この商品をよく使いますが、催事場や展示会などで床にカーペット固定するのに使用します。
安心度高いです!

対象商品 : 37051962
2016-02-16
用途: カーペットの固定
卸売・小売業

カーペットの固定の為に購入しました。
はがした時にノリが残らず、床の塗装剥がれもないのにしっかりこていできるところに満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする