ゲーミング液晶ディスプレイ27型/1920×1080/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75072997 品番G2790VX/11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

新しく強化されたAOCのエントリーハイスペックゲーミングモニター「G90シリーズ」。
27インチのG2790VXは、フルHD解像度のVAパネルを採用し、最高リフレッシュレート144Hz、最高応答速度1ms(MPRT)の性能を実現。
さらに、FreeSyncPremiumテクノロジーにより、ゴーストやスタッタリング、ティアリングのないスムーズなゲームプレイ体験を提供します。
そして、HDRエフェクトモードを用いて、あらゆる映像をHDRの様な美しい映像に再現することができる為、ゲームはもちろんのこと、写真や動画などでも効果を発揮します。
長時間プレイすることの多いゲーマーの目を守るフリッカーフリーとブルーライトモードを装備。
細部までこだわりぬかれたG90シリーズで素晴らしいゲーム体験をお楽しみください。

付属品スタンド、電源ケーブル、D-subケーブル、HDMIケーブル、Displayportケーブル、Audioケーブル、クイックスイッチキーパッド、保証書、CD-ROM、OSD機能説明書 電源(V)100〜240(50/60Hz)1.5A 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)30 最大応答速度(m/sec)1(MPRT) コントラスト比3000:1(Typical)80Million:1(DCR) 解像度(推奨)1920×1080@144Hz-DisplayPort、HDMI 視野角178°(H)/178°(V)(CR>10) スピーカーなし 色(本体)ブラック/レッド 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)445.8×614.9×199.7(スタンド有) アスペクト比16:9 モニターサイズ27インチ パネル駆動方式VA ブルーライトカット対応 最大表示色16.7Million 輝度(cd/m2)350(typical) 入力ポートHDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする