※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マクセル
マクセルの 両面テープ
マクセルの 両面テープ一般用途用
布両面テープ No.5325
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(30巻)
注文コード
75073013
品番
No.5325
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
合成繊維布をを基材とし、その両面にゴム系の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
15
テープ厚さ(mm)
0.41
基材
合成繊維布
粘着剤
ゴム系粘着剤
特性
屋外使用可
主な用途
掲示用
用途
広告宣伝、選挙用ポスターのベニア板、壁面ヘの貼付
再生材使用率(%)
4.3
主なワーク
大面材、パーツ
再生材使用
使用