※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マクセル
マクセルの 両面テープ
マクセルの 両面テープ自動車用途用
PE発泡体両面テープ No.5565
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(72巻)
注文コード
75073022
品番
No.5565
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
特殊発泡ポリエチレン(黒色)ベースとし、その両面に接着性と耐久性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布した両面テープです。
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.92
基材
PE発泡ポリエチレン(黒)
用途
弱電関係のプラスチック部品固定用、自動車のエンブレムの固定用
タック(ボールNo.)
7
保持力(ズレmm)
40℃/0.5
被着材の素材
PP・PE
主なワーク
大面材、パーツ
再生材使用
使用