マクセル
マクセルの 両面テープ
マクセルの 両面テープ一般用途用
フィルム両面テープ No.5640
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(30巻)
注文コード
75073074
品番
No.5640
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
粘着層に厚みがあるため初期接着力が高く、粗面にもよく銘板の接着するため、各種建材固定用にご使用いただけます。
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
30
テープ厚さ(mm)
0.2
基材
ポリプロピレンフィルム
粘着剤
アクリル系
用途
外壁材固定用、金属・ゴム板の固定用、強粘着タイプ、フィルム基材・厚型
厚さ
厚手
タック(ボールNo.)
15
保持力(分)
40℃/落下60
適合用途
粗面
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ
再生材使用
使用