マクセル
マクセルの 両面テープ
マクセルの 両面テープ一般用途用
フィルム両面テープ No.5662
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(72巻)
注文コード
75073083
品番
No.5662
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
粘着剤は、1面側に強粘着タイプ、2面側に再剥離タイプを使用しており、2面側は長期間の使用でも、糊残りがしにくい設計となっています。
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.1
基材
ポリエステルフィルム
用途
再剥離が必要な部材の固定(POPなど)、リサイクル部材の固定
保持力(ズレmm)
40℃/(1面)<0.1、(2面)<0.1
粘着タイプ
強粘着(片面)
再剥離
可(片面)
適合用途
再剥離
主なワーク
大面材、パーツ
再生材使用
使用