マクセル
マクセルの 両面テープ
マクセルの 両面テープ一般用途用
フィルム両面テープ No.5686
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(30巻)
注文コード
75073101
品番
No.5686
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
ポリエステルフィルム基材を使用しておりますので、寸法安定性があり、打ち抜き等の加工に適しています。
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.12
基材
ポリエステルフィルム
用途
ゴム、スポンジの固定、オレフィン系部材固定
保持力(ズレmm)
40℃/(1面)0.6、(2面)0.5
主なワーク
パーツ
再生材使用
使用