マクセル
マクセルの 両面テープ
マクセルの 両面テープ電子・電気部品・機器用
耐熱基材なし両面テープ No.5081
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(12巻)
注文コード
75073144
品番
No.5081
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
基材がないためテープ厚さが薄く、打抜き加工性にも優れているので、精密機器や電気・電子部品などの固定、また各種機能性フィルムとの貼り合わせなどに適しています。
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
100
テープ厚さ(mm)
0.05
基材
なし
特性
耐熱
用途
電気・電子部品の固定用、精密機器部品の固定用
厚さ
薄手
保持力(ズレmm)
40℃/<0.1
適合用途
耐熱
主なワーク
大面材、パーツ