※寸法図
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用ハンガー
Rフェイスアウト傾斜ハンガー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
RPK使用不可
注文コード
75073198
品番
R-FB-1022-6
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
抜止
仕様
RPK使用不可
材質
爪部:スチール特殊鋼
厚さ(mm)
爪部:3.0
仕上
クローム
パイプ寸法(mm)
(角パイプ)10×22×1.2t
傾斜角度(°)
25