※寸法図
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用ハンガー
Rフェイスアウト傾斜ハンガー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
RPK・POS使用不可
注文コード
75073234
品番
R-FBUK-19-5
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
抜止
仕様
RPK・POS使用不可
材質
爪部:スチール特殊鋼
厚さ(mm)
爪部:3.0
タイプ
アップタイプ
仕上
クローム
パイプ寸法(mm)
(丸パイプ)Φ19.1×1.6t
傾斜角度(°)
25