※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マクセル
マクセルの 補修・シーリングテープ
マクセルの 金属テープ
アルミテープ(ツヤなし) No.8010
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(36巻)
注文コード
75073241
品番
No.8010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シール、赤外線探知用などにご利用いただけます。
用途
ダクトシール、保温材目地シール用
赤外線探知用
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.1
基材
アルミ箔
粘着剤
アクリル系
粘着力
4.51N/10mm
伸度(%)
6
タック(ボールNo.)
28
粘着力(N/10mm)
4.51
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])
33.3[8.4]
引張強度(N/25mm)
83.25
保持力(分)
40℃/落下500
再生材使用
使用