※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミテープ(ツヤなし) No.8010

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1ケース(24巻) 注文コード 75073257 品番 No.8010
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シール、赤外線探知用などにご利用いただけます。

用途
ダクトシール、保温材目地シール用
赤外線探知用
テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.1 基材アルミ箔 粘着剤アクリル系 粘着力4.51N/10mm 伸度(%)6 タック(ボールNo.)28 粘着力(N/10mm)4.51 引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])33.3[8.4] 引張強度(N/25mm)83.25 保持力(分)40℃/落下500 再生材使用使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする