マクセル
マクセルの 補修・シーリングテープ
マクセルの 金属テープ
アルミテープ(ツヤなし) No.8071
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(20巻)
注文コード
75073406
品番
No.8071
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
初期接着力に優れたタイプで、空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールの他、無溶剤のため住宅用途にもご利用いただけます。
用途
ダクトシール、保温材目地シール用
住宅用
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
100
テープ厚さ(mm)
0.08
基材
アルミ箔
粘着剤
アクリル系
粘着力
4N/10mm
粘着力(N/10mm)
4
再生材使用
使用