※寸法図

Vフェイスアウトスロープ19Φ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75073417 品番V-FSK-19-5
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
付属品M5ネジ 材質スチール 厚さ(mm)コの字:2.6 仕上クローム パイプ寸法(mm)Φ19.1×1.6t 傾斜角度(°)25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする