※寸法図
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用ハンガー
Vフェイスアウトスロープ19Φ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75073426
品番
V-FSK-19-9
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
M5ネジ
材質
スチール
厚さ(mm)
コの字:2.6
仕上
クローム
パイプ寸法(mm)
Φ19.1×1.6t
傾斜角度(°)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応