※寸法図
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用ハンガー
Vフェイスアウトスロープ アップタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75073478
品番
V-FSUK-25-5
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
M5ネジ
仕様
SLB-14(14角パイプ)装着不可
厚さ(mm)
コの字:2.6
仕上
クローム
パイプ寸法(mm)
Φ25.4×1.6t
傾斜角度(°)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応