ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の チャンネルサポート/棚柱/バー
ウッドタッピング 50個入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
75073487
品番
WT-P
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
用途
FM-RLの取り付けに必要
仕様
木棚専用
寸法(mm)
16
色
ホワイト
適合ビット
2番