マクセル
マクセルの 補修・シーリングテープ
マクセルの 金属テープ
アルミテープ(ツヤあり) No.8162
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(18巻)
注文コード
75073503
品番
No.8162
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
耐熱性をそなえ、空調ダクトシール、保温材の目地シール、電気器具の熱反射・遮断用のほか、各種の保温・保冷シールにご利用いただけます。
テープ幅(mm)
75
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.1
基材
アルミ箔
粘着剤
アクリル系
粘着力
4.51N/10mm
用途
暖房機放熱板用
表面処理
剥離処理
粘着力(N/10mm)
4.51
特性
耐熱性
再生材使用
使用