※寸法図
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用アクセサリー
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の レール/ストッパー・転び止め
フレイムレール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75073548
品番
FM-RL
参考基準価格(税別)
¥8,050
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
仕様
木下地専用、軽量用
材質
アルミニウム
寸法(mm)
1200
色
ホワイト
穴数
ビス穴:18
RoHS指令(10物質対応)
対応