※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マクセル
マクセルの 補修・シーリングテープ
マクセルの 金属テープ
アルミテープ(ツヤあり) No.8170
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(18巻)
テープ幅(mm)
75
注文コード
75073564
品番
No.8170
1月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
テープ幅・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
初期接着力に優れたタイプで、空調ダクトシール、保温材の目地シール、冷暖房パイプの目地シールの他、無溶剤のため住宅用途にもご利用いただけます。
用途
ダクトシール、保温材目地シール用
住宅用
テープ幅(mm)
75
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.08
基材
アルミ箔
粘着剤
アクリル系
粘着力
4N/10mm
伸度(%)
6
タック(ボールNo.)
30
粘着力(N/10mm)
4
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])
33.3[8.4]
引張強度(N/25mm)
83.25
保持力(分)
40℃/落下200
再生材使用
使用