※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マクセル
マクセルの 補修・シーリングテープ
マクセルの 金属テープ
アルミテープ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(36巻)
注文コード
75073582
品番
No.8171
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
厚さ0.1mmのアルミ箔は強度があり、柔軟性にも優れています。
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.22
基材
アルミ箔
粘着剤
アクリル系
粘着力
8.5N/10mm
用途
保温・断熱ダクトの目地シール。アルミ材料の補修用。
伸度(%)
9
タック(ボールNo.)
32
粘着力(N/10mm)
8.5
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])
70.6[17.9]
引張強度(N/25mm)
176.5
保持力(分)
40℃/落下900
特性
柔軟性
再生材使用
使用