※寸法図
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用アクセサリー
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の その他パーツ
フレイムレールコネクター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
75073627
品番
FM-C
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
FM-RL専用
材質
スチール
寸法(mm)
26
仕上
クローム
ねじ径×ピッチ(mm)
M3×0.5
下穴ドリル径(mm)
7.5
RoHS指令(10物質対応)
対応