※寸法図
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用アクセサリー
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の その他パーツ
フレイムレールフック4Φ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75073663
品番
FM-4R
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
仕様
FM-RL専用、軽量用
材質
スチール
厚さ(mm)
2.3
寸法(mm)
150
仕上
クローム
線材(mm)
Φ4
RoHS指令(10物質対応)
対応