※寸法図
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の チャンネルサポート/棚柱/バー
打ち込み用フラットキャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
スチール
仕上
生地
適合パイプ
40/40
注文コード
75073724
品番
UF
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕上・適合パイプ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチール
厚さ(mm)
3.2、コの字:2.0
呼び
4040
仕上
生地
適合パイプ
40/40
RoHS指令(10物質対応)
対応