曜日別特売
No.6201 フィルムテープ No.6201 マクセル 75073887

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィルムテープ No.6201

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1ケース(50巻)
テープ幅(mm)45
内容量1ケース(50巻)注文コード75073887品番No.6201
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

輸送中の冷蔵庫のドアや付属品の固定のほか、各種家電製品の付属品仮止めに最適です。

用途
家電部品の仮固定用など
テープ幅(mm)45テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.068基材ポリエステルフィルム粘着剤ゴム系粘着力4.32N/10mm表面処理剥離処理タック(ボールNo.)7主な用途仮固定用保持力(ズレmm)40℃/0.1再生材使用使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする