※寸法図
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用ハンガー
クイックブラケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75073898
品番
QBS
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
付属品
クッション
仕様
軽量用、G棚・木棚兼用、PSF取付可能、ベッカー取付不可、PL-LK/RKY・RPK使用不可
材質
スチール、透明ポリカ
厚さ(mm)
爪部:3.0
寸法(mm)
ダボ芯:412、ダボ内:407
呼び寸法(mm)
400
仕上
クローム
RoHS指令(10物質対応)
対応