マクセル
フィルムテープ No.6280
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1ケース(60巻)
1ケース(60巻)
1ケース(30巻)
テープ幅(mm)
25
25
50
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(60巻)
注文コード
75073941
品番
No.6280
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
プリント基板に良く密着し、回路部品へのメッキ液混入を防ぎ、高価な金、ロジウム、銀などのムダ使いを防ぎます。また糊残りが少ない為溶剤洗浄や、ハケ洗いなどの作業を簡略化できます。
用途
プリント基板端子メッキ時のマスキング
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
50
基材
ポリエステルフィルム
主な用途
電気・電子用
粘着剤
シリコーン系
粘着力
4.7N/10mm
表面処理
剥離処理
テープ厚さ(mm)
0.1
タック(ボールNo.)
26
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])
39.2[9.9]
引張強度(N/25mm)
98
保持力(ズレmm)
40℃/0.1
再生材使用
使用