曜日別特売

フィルムテープ No.6280

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1ケース(30巻)
テープ幅(mm)50
内容量1ケース(30巻)注文コード75073957品番No.6280
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
369,800

プリント基板に良く密着し、回路部品へのメッキ液混入を防ぎ、高価な金、ロジウム、銀などのムダ使いを防ぎます。また糊残りが少ない為溶剤洗浄や、ハケ洗いなどの作業を簡略化できます。

用途
プリント基板端子メッキ時のマスキング
テープ幅(mm)50テープ長さ(m)50基材ポリエステルフィルム主な用途電気・電子用粘着剤シリコーン系粘着力4.7N/10mm表面処理剥離処理テープ厚さ(mm)0.1タック(ボールNo.)26引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])39.2[9.9]引張強度(N/25mm)98保持力(ズレmm)40℃/0.1再生材使用使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする