※寸法図
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用アクセサリー
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の その他パーツ
溶接用ナット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75073959
品番
YN-R
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
仕様
t=1.6専用
材質
スチール
厚さ(mm)
3.2
呼び
50
仕上
生地
ねじ径×ピッチ(mm)
M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応