WINS(ウィンズ)
WINS(ウィンズ)の バイク用アクセサリー
WINS(ウィンズ)の バイク用アクセサリーその他
WINS スマホショルダーストラップ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75074015
品番
73518
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
肩掛けタイプのスマホストラップ。ストラップにループがあり、小物をつける事が出来ます。25mm×1300mm
色
黒
質量(g)
65
幅(cm)
9.5
寸法(cm)
82〜130×2.5
高さ(cm)
23