※寸法図
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の チャンネルサポート/棚柱/バー
チャンネルサポート
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
穴数
ビス穴:4
注文コード
75074065
品番
ASF-1
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
穴数
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチール異型材
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
600
色
ブラック
穴数
ビス穴:4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取付ビス別売