エアコン室外機保護フルカバー アルミ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード75074076 品番HDL-8896
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

室外機を前後左右徹底カバー!直射日光をカットしエアコン効率をアップ
全面フルカバーのため悪天候やホコリ、汚れからも室外機を守る
背面メッシュ仕様で熱もこもらず通気性抜群
吹き飛び防止の固定ベルト付き

用途エアコン室外機の保護、劣化防止、節電対策に 付属品ベルト 材質アルミ箔素材、ポリエステル 高さ(mm)550 質量(g)370 ベルト幅(mm)20 ベルト長さ(mm)960 縦(mm)300 横(mm)700
注意
※本製品をエアコン室外機カバー以外の用途で使用しないでください。
※素材の特性により、においがする場合があります。
※冷媒管が側面以外にある室外機には、本製品が取り付けられない場合があります。
※本製品を取り付ける際は、エアコンの電源を切り、運転を停止させてください。
※室外機の吸気部、排気部を塞ぐような取付はしないでください。
※素材の特性上、経年劣化します。劣化による破損が確認できた場合いは、ただちに使用を中止し、新しいものに交換してください。
※廃棄する際は、地方自治体の処分方法に従って処理してください。
※取付による直接的・間接的な破損・故障等につきましてはメーカーでは責任を負いかねます。
※汚れは乾いた柔らかい布で拭き取ってください。汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤を柔らかい布に含ませ、固く絞って拭き取ってください。
※シンナー、ペンジン等を使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする