※寸法図

チャンネルサポート

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 穴数ビス穴:6 注文コード75074135 品番ASF-10
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は穴数など12種類から選べます 他の種類を見る
材質スチール異型材 厚さ(mm)2 寸法(mm)900 ブラック 穴数ビス穴:6 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取付ビス別売

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75074083
2024-05-05
用途:
商品陳列用の什器に
星運送店 様 (運輸・通信業)

同社の製品は業務用だけあって非常に信頼できるので、いつもこれらで什器を構成しています。とても精巧で遊びが少ないので棚受けを固定するときにはちゃんと測定して棚を作る必要があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする