※寸法図
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の チャンネルサポート/棚柱/バー
チャンネルサポート
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
穴数
ビス穴:8
注文コード
75074153
品番
ASF-10
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
穴数
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチール異型材
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
1500
色
ブラック
穴数
ビス穴:8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取付ビス別売