※寸法図
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用アクセサリー
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の その他パーツ
木棚用押さえ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
2025
仕上
クローム
注文コード
75074266
品番
MON-R
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
この商品は
呼び・仕上
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ベッカー取付不可
材質
スチール
厚さ(mm)
3
呼び
2025
仕上
クローム
ねじ径×ピッチ(mm)
M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合厚さ(mm)
木棚:20〜25、ガラス(フラット):-、ガラス(落とし込み):5〜8