MBT20 電池チェッカー デジタル表示タイプ モノタロウ 75074711 MBT20 電池チェッカー デジタル表示タイプ モノタロウ 75074711 MBT20 電池チェッカー デジタル表示タイプ モノタロウ 75074711 MBT20 電池チェッカー デジタル表示タイプ モノタロウ 75074711 MBT20 電池チェッカー デジタル表示タイプ モノタロウ 75074711 MBT20 電池チェッカー デジタル表示タイプ モノタロウ 75074711

電池チェッカー デジタル表示タイプ

(50件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75074711 品番MBT20
販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

残量がデジタル表示で見やすい。
色々な電池の残量がひとめでわかります。

材質ABS樹脂 寸法(mm)80×35×18 質量(g)39 使用電池単4形乾電池×1個 電池寿命約1時間(連続測定時) 測定可能電池単1・2・3・4・5形乾電池、9V積層乾電池、定格1.5Vボタン形電池(形状によっては対応できません)
取扱説明書:(1.0MB)
注意
※簡易測定器ですので正確な数値を測る商品ではありません。
※電池は表示に従い、(+)(-)の向きを正しくセットしてください。
※チェックの終わった電池はすぐ取り外してください。
※空気電池・二次(充電式)電池には使用できません。
※電池は別売りです。

一目で電池残量がわかる!
アームを引き出す 目盛りで電池の残量を判別できる

電池の型に合った長さまでアームを引き出すだけで電池残量を計測できます。
電池を設置するとゲージが上昇します。液晶の左右に1.5Vタイプと9Vタイプの目盛りが割り振られているので、一目で電池残量が判別できます。
9Vタイプは本体底のテストターミナルを使用します。

商品説明動画

モノタロウ 簡易電池チェッカー.
この動画は、15人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:655

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 50
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-08
用途:
工具用乾電池の残量確認用

これまで指針タイプ、デジタルタイプをしようしてきましたが視覚的な判断がどれもイマイチでモヤっとしていました。
これはバーゲージがわかりやすく、良否の判定もしやすいと思います。
唯一、+−極が触れるところが敏感のようなので、使用する時は2〜3回チェックするとよいです。

1人が参考にしています
2025-11-21
用途:
乾電池の電圧チェック
サービス業

内臓電池が単4なのがありがたいです。表示もわかりやすくて良い。

対象商品:
75074711
2023-07-13
用途:
音響用品などの電池切り替え時
サービス業

手軽に残量チェックができて、無駄な電池が減りそうです。
デジタルだから、残量がわかりやすいです。

対象商品:
75074711
2022-11-27
用途:
乾電池のストックの残量チェック
その他業種

以前のものと違いコンパクトなので電池のストックボックスの中にしまっておけます。使ってみるとよく考えてあり簡単に使用できます。

対象商品:
75074711
2022-09-07
用途:
乾電池の残量確認
医療・福祉・介護関連業

ボタン電池以外は乾電池全般にチェック可能 残量がデジタル表示されるので確認しやすくカッコイイ!

対象商品:
75074711
2023-11-06
用途:
電池の残量確認

本体に電池が必要だったんですね。
他社の物は、必要なかったような気がします。

対象商品:
75074711
2020-06-03
用途:
確認作業
教育・研究機関

とても軽く、説明も簡単で使いやすく満足しております。

1人が参考にしています
対象商品:
75074711
2020-10-14
用途:
電池の残量調査
製造業

モノタロウブランドで安かったので、正直どうかなと思っていましたが、買ってよかったと思います。電動表示で分かりやすい。
ただ、電池の幅に合わせて広げたり縮めたりするところが、安っぽいです。きちんと使えればいいかなと思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする