LED6 ウルトラフラットマーカーランプ 24V

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75074772 品番 534582
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

厚さわずか13mm!!究極のフラットランプです。
高輝度LEDを6個搭載しシャープな輝きを演出します。
LEDならではの省エネ設計。

LED色アンバー レンズ色クリアー アンバー 材質(レンズ)PC、(本体)ABS 定格電圧(V)24 寸法(mm)32×97×13 消費電流(mA)約20 電球の種類LED
注意
※本製品の使用により、車両によってはラジオやカーナビ、バックカメラ等にノイズが発生する場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75074797
2023-11-20
用途:
ダンプトラックの装飾品
株式会社嶋本建設 様 (建設業・工事業)

結構明るくて、値段も手ごろなのでとても満足しています。後はどのくらい耐久性があるかですね。設置したばかりなので何とも言えないです。

対象商品:
75074815
2019-04-01
用途:
クレーンの灯りに
建設業・工事業

以前のものよりも配線が太くなっていて安心できます。
再注文で10個追加しました。

1人が参考にしています
対象商品:
75074772
2016-08-31
用途:
マーカーンプの代用

小型でスマート。明るくて良いと思った

対象商品:
75074851
2017-01-18
用途:
新車トラックにつける
自動車・二輪車・自転車関連業

光が弱いようで、もう少し強い明かりがよかったです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

対象商品:
75074797
2014-10-02
用途:
トラックのサイドマーカーに使用しました。

夜に、点灯したところ、右サイド、左サイド良くサイドミラーから周りが確認でき、とても明るくトラック自体も暗闇で存在感をアピールできました。

2019-01-07
用途:
大型トラック サイドマーカー
運輸・通信業

取り付け後、一ヶ月で点灯しなくなりました。
現象はLEDが減光し視認出来なくなりました。
コーキングもしてあったので防水性はあると思いますが、振動が原因なのかうっすらとしか点灯しなくなります。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
75074797
2014-07-01
用途:
トラックのリヤタイヤ灯に使用

スリムな形、大きさ、明るさと、どれも満足です。

対象商品:
75074851
2014-12-25
用途:
トラックマーカーランプ

完全防水でないとの事なので一応自分でコーキングにて防水処理して使用してますが今のところ問題ないです。しかし球替え出来ないLEDなのに完全防水加工してないのか疑問です。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする