※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 耐候タイプ
耐候性ポリプロピレン結束バンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
75075034
品番
PLT3S-C100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
「沿岸地域」「融雪剤を使用する寒冷地域」「酸性雨」など、塩化亜鉛が発生する地域の住宅やオフィスのソーラーパネル施工に最適です。
寸法A(mm)
292
最大結束径(Φmm)
76
寸法F(mm)
6.7
寸法E(mm)
8.6
材質
耐候性ポリプロピレン
質量(g)
169
タイプ
自動ロック
寸法D(mm)
5.6
寸法B(mm)
4.8
寸法C(mm)
1.3
推奨適合工具
GTS、PTS
引張強度[N(kg)]
133(13.6)
特性
耐候、耐酸性