PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 耐候タイプ
耐候性ポリプロピレン結束バンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50本)
寸法B(mm)
7.6
注文コード
75075052
品番
PLT4H-L100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法B・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
「沿岸地域」「融雪剤を使用する寒冷地域」「酸性雨」など、塩化亜鉛が発生する地域の住宅やオフィスのソーラーパネル施工に最適です。
寸法A(mm)
368
最大結束径(Φmm)
102
寸法F(mm)
8.1
寸法E(mm)
12.2
材質
耐候性ポリプロピレン
タイプ
自動ロック
寸法D(mm)
7.4
寸法B(mm)
7.6
寸法C(mm)
1.9
推奨適合工具
GHT、PTH
引張強度[N(kg)]
222(22.7)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75075052
PLT4H-L100
75885652
PLT4H-L100
耐候性ポリプロピレン結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)
1袋(50本)
¥
3,998
税込
¥
4,398
注文コードが変更になりました