116 配照型 セード 笠松電機 75075086

配照型 セード

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75075086 品番116
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様防雨形 材質(セード)鋼鈑、内外面白色メラミン焼付塗装 直径(Φmm)405 高さ(mm)170 取付穴径(Φmm)71 適合ランプ(水銀灯)〜500W、(白熱灯)〜500W

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:129

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75075077
2022-08-26
用途:
勉強部屋の照明を明るくするため。

丈夫のコードを通す開口部が大きく、電球にかかってしまう。開口部の調整部材があると良い。

対象商品:
75075077
2021-06-16
用途:
ダイニングの照明
製造業

デザインもシンプルでサイズもちょうど良い。白熱球60WクラスのLED球で使用

対象商品:
75075077
2021-06-24
用途:
LED電球のカバー

思ったよりしっかりした商品なので驚いた。なかなか手に入らない商品なので助かった。

対象商品:
75075077
2020-03-19
用途:
ガレージ照明
Web製作所 様 (サービス業)

クラシカルな雰囲気なのがおしゃれな商品。安いのも良い。

対象商品:
75075077
2019-11-16
用途:
玄関照明に
サービス業

とてもレトロな雰囲気で、この値段とは思えません。インテリアのセレクトショップだったら、この何倍もすると思います。白のまま使っていますが、ペイントしてもいいと思います。

対象商品:
75075077
2019-07-16
用途:
天井の照明のかさに
製造業

IKEAのスマートLEDに変更したが電球がむき出しで殺風景であったがこれを取り付けたことでレトロな雰囲気になった。

対象商品:
75075077
2018-08-29
用途:
ランプセードとして使用中
有限会社佐藤電子 様 (製造業)

LEDランプのシェードとして使用。側面から見たときのまぶしさが解決しました。安いのに、豪華に見えるので、大満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
75075086
2018-05-17
用途:
工場の照明
グレイ 様 (建設業・工事業)

昔ながらのセードだと思いますが、これにLEDランプをつけました。これ、いいですよ、LEDランプの熱が、拡散するみたいで、これから売れるかも、LEDの弱点は摂氏50度で破壊されるみたいで、これからも、注文します。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする