LEDダウンライト 埋込穴Φ100 SB形 60形相当

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光色昼白色 注文コード75075126 品番LT-D1006111-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,178
販売価格(税別)
1,980
この商品は光色など2種類から選べます 他の種類を見る

LEDダウンライト
埋込穴Φ100mm対応
60形電球1灯器具相当の明るさ
SB形ダウンライト
屋内専用

質量(g)224 タイプSB形 取付方式埋込型 消費電力(W)4.5 定格電圧(V)AC100 50/60Hz 全光束(Lm)520 光源LED 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)115.5 入力電流(A)0.08 光色昼白色 演色指数(Ra)80 埋込穴(Φmm)Φ100
関連資料:(1.76MB)
注意
※LED光源など部品の交換はできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする